SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ピュア シャンパン EP 297cc
アロマのブーケをバランスよく感じることができるグラスとしておすすめのシリーズ。
品名・タイプ
シャンパングラス
容量(mL)
297
材質
ガラス
高さ(mm)
234
最大径(Φmm)
72
口径(mm)
52
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942144
30018
297
234
52
72
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください