曜日別特売

ピュア ウォーター 451cc

ピュア ウォーター 451cc - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

アロマのブーケをバランスよく感じることができるグラスとしておすすめのシリーズ。

容量(mL)451材質ガラス高さ(mm)177最大径(Φmm)84品名・タイプワイングラス口径(mm)69内容量1箱(6脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1994215330019
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする