SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ディーヴァ ボルドーM 591cc
美しく柔らかいカーヴを描くボウルへとつながる、すらりと伸びた少しふくらみのあるステムは、しっくりと手に馴染みます。
容量(mL)
591
材質
ガラス
高さ(mm)
261
最大径(Φmm)
90
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
66
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942169
30076
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください