SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ディーヴァ ウォーター/ワイン 613cc
美しく柔らかいカーヴを描くボウルへとつながる、すらりと伸びた少しふくらみのあるステムは、しっくりと手に馴染みます。
容量(mL)
613
材質
ガラス
高さ(mm)
247
最大径(Φmm)
100
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
68
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942178
30071
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください