SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ピュア オールドファッション 13oz
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
用途
洗剤に強く、洗浄機で2000回以上使用してむ白曇りしにくい素材です。
容量(mL)
389
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
90
最大径(Φmm)
96
口径(mm)
73
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942196
30022
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください