SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
コンヴェンション タンブラー 370cc
世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。
容量(mL)
370
材質
ガラス
高さ(mm)
155
最大径(Φmm)
65
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
65
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942266
1500
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください