SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
バースペシャル ウォーター EP 344cc
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)
344
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
163
最大径(Φmm)
76
口径(mm)
63
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942476
30060
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください