SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
バースペシャル マティーニ 166cc
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)
166
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
157
最大径(Φmm)
101
口径(mm)
101
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942503
30053
166
157
101
101
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください