SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
バースペシャル マルガリータ 305cc
マティーニやマルガリータなどのこだわりのカクテルグラスや、プレミアムウィスキーの芳醇な香りを愛する人のために作られたグラス。
容量(mL)
305
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
166
最大径(Φmm)
119
口径(mm)
119
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942528
30052
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください