曜日別特売

ベーシックバー クラシック ロングドリンク 11oz 119638

ベーシックバー クラシック ロングドリンク 11oz 119638 - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。カッティングを施したバーシリーズ。

容量(mL)311材質ガラス高さ(mm)156最大径(Φmm)61品名・タイプロックグラス内容量1箱(6脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1994259830364
30,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする