SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ベーシックバーセレクション タンブラー 334cc
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。
容量(mL)
334
材質
ガラス
高さ(mm)
127
最大径(Φmm)
73
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
73
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942634
30202
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください