SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ベーシックバーセレクション ロングドリンク 366cc
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。
品名・タイプ
ロックグラス
容量(mL)
366
材質
ガラス
高さ(mm)
156
最大径(Φmm)
70
口径(mm)
70
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942659
30203
366
156
70
70
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください