SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ベーシックバー マティーニクラシック 175cc
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。
容量(mL)
175
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
129
最大径(Φmm)
108
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942668
30207
175
129
108
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください