SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
ベーシックバー ソフトドリンク 213cc
チャールズ・シューマンとのコラボレーションシリーズです。
容量(mL)
213
材質
ガラス
高さ(mm)
86
最大径(Φmm)
70
品名・タイプ
ロックグラス
口径(mm)
70
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942695
30204
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください