SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エア センス レッドワイン 631cc 119389
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
品名・タイプ
ワイングラス
容量(mL)
631
材質
ガラス
高さ(mm)
219
最大径(Φmm)
99
口径(mm)
66
内容量
1箱(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942799
30333
631
219
66
99
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください