曜日別特売

エア センス ブルゴーニュ 796cc 119390

エア センス ブルゴーニュ 796cc 119390 - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。

品名・タイプワイングラス容量(mL)796材質ガラス高さ(mm)213最大径(Φmm)116口径(mm)74内容量1箱(2脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199428083033579621374116
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする