SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エア センス シャルドネ 441cc 119392
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)
441
材質
ガラス
高さ(mm)
200
最大径(Φmm)
88
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
61
内容量
1箱(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942826
30337
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください