SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エア センス シャンパン 331cc 119394
インパクトのある先悦的なデザインの球体は、高いデカンタージュ機能を持っております。
容量(mL)
331
材質
ガラス
高さ(mm)
233
最大径(Φmm)
73
品名・タイプ
シャンパングラス
口径(mm)
47
内容量
1箱(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942844
30338
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください