SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エノテカ キャンティ 553cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
品名・タイプ
ワイングラス
容量(mL)
553
材質
ガラス
高さ(mm)
240
最大径(Φmm)
92
口径(mm)
60
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942896
1443
553
240
60
92
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください