SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エノテカ リオハ 689cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
容量(mL)
689
材質
ガラス
高さ(mm)
258
最大径(Φmm)
98
品名・タイプ
ワイングラス
口径(mm)
68
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942905
1510
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください