SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エノテカ リースリング 319cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
品名・タイプ
ワイングラス
容量(mL)
319
材質
ガラス
高さ(mm)
225
最大径(Φmm)
75
口径(mm)
52
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942914
1445
319
225
52
75
¥
51,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください