SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)
エノテカ フルートシャンパン EP 214cc
最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。
容量(mL)
214
材質
ガラス
高さ(mm)
265
最大径(Φmm)
72
品名・タイプ
シャンパングラス
口径(mm)
44
内容量
1箱(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19942923
1511
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください