曜日別特売

エノテカ ボルドープルミエクリュ 1012cc

エノテカ ボルドープルミエクリュ 1012cc - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

最高級の素材を使って熟練職人が丹念に作り上げたハンドメイドのブランドです。

品名・タイプワイングラス容量(mL)1012材質ガラス高さ(mm)284最大径(Φmm)110口径(mm)75内容量1箱(6脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199429571448101228475110
72,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする