ボスカ
デザートボード4枚セット ストーン
ストーンボード。タパスなどの小さな料理の小皿としても使えます
材質
粘板岩
形状
四角
寸法(mm)
160×100×6
高さ(mm)
6
短辺(mm)
100
長辺(mm)
160
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19944384
2259
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください