エバン おむつペール11L (中バケツ付)
ロック&パッキンで臭いを密閉!オムツペール
パッキン付きでしっかり密閉できる、おむつ用ゴミ箱。
パッキンとロック機能付きの蓋で、気になるニオイをしっかり密閉。
1日何回ものおむつ交換が必要なママの強い味方!おむつをまとめてゴミ捨て。
新生児用おむつなら約25枚、Sサイズおむつなら約15枚入ります。
おむつの時期が終わったら、生ゴミ処理用として使えます。
材質本体・フタ・バックル・中バケツ:PP ハンドル:スチール(クロームメッキ) スベリ止め・パッキン:シリコーンゴム
容量(L)11
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×224×340
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
内容量1個