リス
リベラリスタ クックポット スリム
カラフルなクックポット!スリムタイプ
手になじむ大きさで使いやすい。
小さじ1杯が計れるスプーン付きです。
本体の口にスプーンを収納できます。
材質
蓋・スプーン・本体:PS
パッキン:発泡PE
色
イエロー
寸法(mm)
75×144×105
質量(g)
122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948067
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください