リス
リベラリスタ クックポット レギュラー
材質
蓋・スプーン・本体:PS
パッキン:発泡PE
寸法(mm)
112×145×106
質量(g)
157
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948076
-
ホワイト
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
19948085
-
レッド
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください