曜日別特売

マグネット折り畳みドアストッパー スマート

マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー スマート - 山崎実業
(1件のレビュー)

立ったまま操作できる便利な玄関ドアストッパー。スチール製ドアにマグネットで簡単
取り付け!片足でサッと押し下げてドアを固定。使わない時は折り畳んでスリム。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー先端・キック部分:シリコン樹脂・マグネット質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×9.5×28(使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199486972486ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
199487062487ブラック
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19948697
2020-10-20
用途: 扉の開閉時
不動産業

説明書通りに設置(取付)は簡単ですが
マグネットが弱い為、足で開閉するとずれる。。。
結局、手でしないといけないのなら普通のドアストッパーとあまり
かわらない。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする