2487 マグネット折り畳みドアストッパー スマート 山崎実業 19948706

2487 マグネット折り畳みドアストッパー スマート 山崎実業 19948706
2487 マグネット折り畳みドアストッパー スマート 山崎実業 19948706
2487 マグネット折り畳みドアストッパー スマート 山崎実業 19948706
2487 マグネット折り畳みドアストッパー スマート 山崎実業 19948706
2487 マグネット折り畳みドアストッパー スマート 山崎実業 19948706

マグネット折り畳みドアストッパー スマート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード19948706品番2487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

立ったまま操作できる便利な玄関ドアストッパー。スチール製ドアにマグネットで簡単
取り付け!片足でサッと押し下げてドアを固定。使わない時は折り畳んでスリム。

色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー先端・キック部分:シリコン樹脂・マグネット
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.5×9.5×28(使用時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19948697
2020-10-20
用途: 扉の開閉時
不動産業

説明書通りに設置(取付)は簡単ですが
マグネットが弱い為、足で開閉するとずれる。。。
結局、手でしないといけないのなら普通のドアストッパーとあまり
かわらない。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする