おしり拭きケース スマート

おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業おしり拭きケース スマート - 山崎実業

赤ちゃんのおしり拭きシートを収納できるケース。大判タイプの赤ちゃんおしり拭きシートをスタイリッシュに収納。市販の袋のまま
だと生活感が出て、置き場所に困りますが、このケースに収納すれば、お部屋の雰囲気を壊すことなく使えます。いたずら防止
フタ構造、赤ちゃんの力では開けにくい硬さに設定。ペーパーストッパー付き。次のティッシュがスタンバイ。パウダールームに、デ
スク周りに、ダイニングに。

材質容器・蓋:ABS樹脂、底:PE質量(g)約260対応約W18×D11×H6cm以内の横置きタイプのおしり拭きシート・ウェットティッシュ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×12×7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199492753255ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
199492843256ブラウン
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする