曜日別特売

ステンレスクールボトル

ステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービンステンレスクールボトル - 象印マホービン

素早く水分補給ができる、新感覚のクールボトル。ハンドルつきで持ち運びしやすく、お手入れも簡単。日常シーンにもフィットするデザインと快適な使い心地を、アクティブな毎日のそばに。
ラクに開け閉めできる「スマートキャップ」。少し回すとロックが解除され、手を離すと自動で開きます。閉めるときは押すだけ。少ない動作で素早く水分補給できる、新感覚のキャップです。
ステンレス真空2重のまほうびん。暑い季節でも冷たさをしっかりキープするから、アクティブシーンの水分補給に最適です。
4℃の冷水が6時間後でも8℃以下
※1 SD-KA100・120の場合 (SD-KA60・75は約9℃以下)。保冷効力:室温20℃±2℃において、冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
約5cmの広口。広口だから飲み物や氷が入れやすい。
手入れするパーツはたった3点だけ。ふた(せんセット)は、パッキンが一体化した「シームレスせん」。お手入れ簡単で、つけ忘れやなくす心配もなし。

口径(Φcm)
5
内容量
1本
全14種類を絞り込む
容量(L)
色
保冷効力(℃)
本体質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
容量(L)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74824621SDKA60チャコールブラック(BM)0.60.318.0×8.5×239以下(6時間)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824630SDKA60ライトグリーン(GM)0.60.318.0×8.5×239以下(6時間)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824639SDKA60ミスティグレー(HM)0.60.318.0×8.5×239以下(6時間)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824648SDKA75チャコールブラック(BM)0.750.348.0×8.5×279以下(6時間)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824657SDKA75ライトグリーン(GM)0.750.348.0×8.5×279以下(6時間)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824666SDKA75ミスティグレー(HM)0.750.348.0×8.5×279以下(6時間)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824675SDKA100アクアブルー(AM)10.469.0×9.5×27.58以下(6時間)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824691SDKA100チャコールブラック(BM)10.469.0×9.5×27.58以下(6時間)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824700SDKA100ライトグリーン(GM)10.469.0×9.5×27.58以下(6時間)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824709SDKA100ミスティグレー(HM)10.469.0×9.5×27.58以下(6時間)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824718SDKA100ペールホワイト(WM)10.469.0×9.5×27.58以下(6時間)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824727SDKA120チャコールブラック(BM)1.20.59.0×9.5×31.58以下(6時間)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824736SDKA120ミスティグレー(HM)1.20.59.0×9.5×31.58以下(6時間)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
74824745SDKA120ペールホワイト(WM)1.20.59.0×9.5×31.58以下(6時間)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする