洗濯機横マグネット収納ラック プレート

洗濯機横マグネット収納ラック プレート - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック プレート - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック プレート - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック プレート - 山崎実業洗濯機横マグネット収納ラック プレート - 山崎実業
(2件のレビュー)

強力マグネットで洗濯機の側面に着けるだけ。便利な収納ラック!珪藻土マットやバスブーツ、洗濯用洗剤、洗濯ネット、掃除
用具、小物などを一括収納!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネットホワイト質量(g)約1600耐荷重(kg)上部収納棚:約1.5、L字バー:約0.5、フック:各約0.25、下部収納:約4対応幅約28cm以上の洗濯機または洗濯乾燥機の側面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×11×67内寸(cm)上部収納棚内寸:約W27.5×D10×H8 、下部収納内寸:約W21×D3×H21(珪藻土バスマット収納部)、約W20×D6.5(バスブーツ収納部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199493363309
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19949336
2022-07-08
用途: 脱衣所に設置した洗濯機、乾燥機の側面に貼り付けて使っています。
教育・研究機関

とても良くできた製品かと思います。しっかり強度もあり、使用して1年半になりますが、汚れも錆も出ません。変形もありません。おすすめ商品です。

対象商品 : 19949336
2020-11-05
用途: 洗濯機横に設置
Locomoサービス業

洗濯機周りの収納とスッキリ感を求めて購入。
強力な磁石のため、洗濯時も動くことはない。
小物類収納用のフックがいくつか付いているが
珪藻土マットを収納すると、このフックと重なって使えない。
収納部には、詰め替えた液状用ボトルを置いているが
置く物によっては、脱水時にガタガタと揺れるので工夫が必要。
人気のtowerのホワイトシリーズで揃えても
洗剤など詰め替えて色目を揃えないと、それほどスッキリしないことを
改めて認識した(個人のセンスの問題。笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする