曜日別特売

軽量解決プレス フック付き アルミ

軽量解決プレス フック付き アルミ - 山崎実業軽量解決プレス フック付き アルミ - 山崎実業軽量解決プレス フック付き アルミ - 山崎実業軽量解決プレス フック付き アルミ - 山崎実業軽量解決プレス フック付き アルミ - 山崎実業

機能満載!アイロン掛けのお悩み解決アイロン台
アイロン掛けのお悩みを解決してくれるスタンド式アイロン台。
アームホールに沿う形状だから、シャツの立体部もきれいな仕上がり。
パンツやスラックスなどの股上にピッタリ沿うボトムカーブ設計で、シワなくすっきり。
スライド式ハンバーフックで、クローゼットに引っ掛けて収納。
スチールメッシュ構造だから丈夫で長持ち。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×36×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199496257806
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする