曜日別特売

軽量ペアプレス フック付き G-1

軽量ペアプレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量ペアプレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量ペアプレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量ペアプレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量ペアプレス フック付き G-1 - 山崎実業

仕上がりが違う!仕上げ馬一体型
ワンランク上の仕上がり!仕上げ馬一体型の便利設計アイロン台。
袖口や襟などの細かな仕上げに欠かせない仕上げ馬が一体型。
台に着せかけて一気にアイロン掛けできる、掛け面は広々使えるワイド仕様。
スライド式で出し入れ簡単なハンガーフック付きで、クローゼットなどに引っ掛けて収納。
凹凸吸収構造で、ボタンが中に沈み、裏からアイロンを掛けてもシワができない。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約71×36×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199496347807
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする