軽量トルソープレス フック付き G-1

軽量トルソープレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量トルソープレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量トルソープレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量トルソープレス フック付き G-1 - 山崎実業軽量トルソープレス フック付き G-1 - 山崎実業

女性用シャツに! 人体型で仕上がりキレイなアイロン台
シャツの身頃部分にピタッと沿うからアイロン掛けしやすい!ハンガーフック付きで収納便利なトルソー型のアイロン台。
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求。
ウエスト部分を絞ったスリムな女性用シャツのアイロン掛けに最適。
前身頃、後ろ身頃は、台に着せ掛ける要領でセット一気にアイロン掛け。
面倒な袖口部分は先端の突起部にフィット。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×42×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199496437808
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする