曜日別特売

スタンド式おてがるプレス ウェーブ

スタンド式おてがるプレス ウェーブ - 山崎実業スタンド式おてがるプレス ウェーブ - 山崎実業スタンド式おてがるプレス ウェーブ - 山崎実業スタンド式おてがるプレス ウェーブ - 山崎実業スタンド式おてがるプレス ウェーブ - 山崎実業

楽に掛けられるスタンド式アイロン台
高さ調節ワンタッチ!立って、座って、好きな高さでアイロン掛けできる、スタンド式アイロン台。
ワンタッチレバーで13段階の高さ調節が可能。 立って、座って、自由な高さでラクにアイロン掛け。
重くて敬遠されるスタンドタイプを約3.5kgまで軽量化。
家具やクローゼットの隙間に、折りたたみ時の厚さ6cm。
まわし掛けもすっきりスムーズ、スカートが奥まで入るX脚を採用。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199496597809
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする