曜日別特売

SUIグート 排水口ストレーナー(深型)

SUIグート 排水口ストレーナー(深型) - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

丈夫なステンレス製の排水口ストレーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の排水口ストレーナー。たっぷり野菜クズが入る11.4cmの深型サイズ。穴あけタイプのストレーナー
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工の排水口くずかご。ゴミを通しにくい穴生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいい穴。お手入れしやすいハンドル付き
お掃除の際にお手入れしやすいハンドル付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意
排水口の寸法をご確認のうえ、ご購入ください。

適合排水口径(Φmm)135材質ステンレス鋼寸法(mm)135×135×114質量(g)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950316SUI-6060
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19950316
2018-09-05
用途: 家庭用の取り換え
卸売・小売業

つばの部分とカゴの部分の径があってるか心配したが、商品もしっかりした作りで満足!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする