ケアファッション
フロントレースガードルショーツ(婦人)
とっさの瞬間に素早く対応!
仕様
薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質
綿75% ナイロン20% ポリウレタン5%
吸水量
20cc
性別
婦人
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651748
39597
ピンク
M
¥1,980
¥
1,850
¥2,035
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651757
39597
ピンク
L
¥1,980
¥
1,850
¥2,035
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651766
39597
ピンク
LL
¥1,980
¥
1,850
¥2,035
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651784
39597
サックス
L
¥1,980
¥
1,850
¥2,035
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651793
39597
サックス
LL
¥1,980
¥
1,850
¥2,035
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651775
39597
サックス
M
¥1,382
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください