曜日別特売
モノタロウ

泥除け トラック用

泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ泥除け トラック用 - モノタロウ
(70件のレビュー)

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。

用途トラックの泥除けに内容量1個
注意
※光沢のある表面には梱包時にどうしてもキズが生じますので、ご了承ください。
※寒冷地では材料の特性上ワレやヒビの症状が生じる事がありますので、ご了承ください。
※用途以外では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質
高さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20015258-500EVA6002
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20015267-500EVA8002
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20015276-600EVA9002
1,798
1,978(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月25日
20015285-600EVA9003
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20015294-500EVA6002
899
989(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月25日
20015303-600EVA9002
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20015276-17785863180-4204-4画像準備中EVA泥除けMAD MAX(マッドマックス)1枚
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です
20015294-17785784180-4203-1- EVA泥除け MAD MAX(マッドマックス) 17785784EVA泥除けMAD MAX(マッドマックス)1枚
1,398
税込1,538
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: スプラッシュガード制作のため
サービス業

大きさ、厚みも想定内で良い感じの商品です。
価格も安価なので気兼ね無く工作出来るので嬉しいです。
強いて言えば黒色の復活をお願いします。

対象商品 : 20015294
2025-11-04
用途: トラックの泥よけ

非常によかったが、微かにアールがつきますね。
購入時は大きな箱に入ってて綺麗に包装され、真っ直ぐでしたが
はりこの様な商品は特性上どちらかにアールしててしまうね…
でも、素材、品質、厚みは非常に良かった。

2026-01-27
用途: 大型ダンプの泥除け

見栄えもよく普通につかえます。値段もやすくよかった。

2026-01-06
用途: 破損泥よけの作成
株式会社丹祥堂

純正品が高額で、同等に近くハサミでカット出来き代用出来るので便利です。

対象商品 : 20015285
2025-12-22
用途: トラック用マッドガード
飲食業

ロールではなくシート状態で届くので癖が付いて無いのでとても使いやすい

2025-07-13
用途: 小型トラックの泥除けに
農・林・水産業

純正品が切れてきたので取り外して型取りカッターで切り抜いて使用してます。
純正品で揃えるよりお得で節約出来るのでありがたいです。

2が参考にしています
2025-04-30
用途: 4tトラックに使用します。
サカエリース株式会社サービス業

4tトラックの泥除けに使用する予定です。まだ使用していませんが、期待通りの品物です。少し目立つかなと思い赤い色にしました。

対象商品 : 20015267
2025-04-18
用途: 貨物車両の泥よけ
運輸・通信業

サイズ感がちょうど良く無駄にカットする事なくステンレス
化粧板に装着でき 大変満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付方法を教えてください。
回答:
ツヤのあるほうを外側に向けてご使用ください。
ツヤのないほうはタイヤ側になります。
1が参考にしています
2023-06-29
質問:
赤、黒以外の色はありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2023-06-29
質問:
カットして使用できますか。
回答:
推奨はしておりませんので、お客様判断でお願いいたします。
2023-06-29

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする