曜日別特売

18-8ポテトフライヤー

18-8ポテトフライヤー - エムテートリマツ18-8ポテトフライヤー - エムテートリマツ
形状角形材質18-8ステンレス柄長さ(mm)280網目4メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20017918270×120×120
10,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
20017927270×185×120
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする