エムテートリマツ
18-8焼網
(1件のレビュー)
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状
角
材質
18-8ステンレス
外枠径(mm)
4
網目
(線径)クリンプ網1.5×15mm目
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023308
135×295mm
135×295
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20023317
135×445mm
135×445
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
20023326
155×595mm
155×595
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20023335
175×445mm
175×445
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
20023344
175×895mm
175×895
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20023353
220×445mm
220×445
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
20023369
220×595mm
220×595
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
20023378
265×445mm
265×445
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
20023387
265×595mm
265×595
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください