エムテートリマツ
18-8ステン太線クリンプ焼網角
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状
角
材質
18-8ステンレス
外枠径(mm)
4
網目
(線径)クリンプ網1.5×11mm目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023396
21cm
210×210
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
20023405
24cm
240×240
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20023414
26cm
260×260
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20023423
27cm
270×270
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20023439
30cm
300×300
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください