エムテートリマツ
18-8合せ焼網大
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
315×355
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
210
網目
(線径)クリンプ網1.5×20mm目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023448
‐
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください