エムテートリマツ
18-8焼網特大
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×400
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
175
網目
(線径)クリンプ網1.5×20mm目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023457
‐
¥
13,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください