エムテートリマツ
18-8ステン太線クリンプ焼網丸
(1件のレビュー)
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状
丸
材質
18-8ステンレス
外枠径(mm)
4
網目
(線径)クリンプ網1.5×11mm目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20023493
21cm
210
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
20023509
24cm
240
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20023518
24.5cm
245
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20023527
27cm
270
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20023536
30cm
300
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください