曜日別特売

コーティング丸盆ラック壁掛式

コーティング丸盆ラック壁掛式 - エムテートリマツ
(1件のレビュー)

丸盆14インチまでが12枚入ります。

材質鉄(コーティング加工)高さ(mm)178奥行(mm)85内寸(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20025225
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-03
用途: 飲食店、接客、配膳とバッシング
飲食業

とても使いやすくなりました。もっと早くに購入するべきでした。作業効率があがりトレンチを腰をかがめずに定位置が変わったので体の負担も減りました。もうひとつ買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする