エムテートリマツ
18-8ステンキッチンワゴンMT-2溶接タイプ
材質
本体:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×470×880
棚間隔(mm)
468
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025749
‐
¥
111,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください