エムテートリマツ
18-8キャベジカンドーリー
丸型ゴミ箱を乗せて移動が容易に出来ます。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
全高(mm)
160
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025864
小Φ40cm
394×50
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025873
大Φ46cm
454×50
¥
51,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20025889
特大Φ50cm
494×50
¥
66,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください