18-8亀甲焼網(丸)

18-8亀甲焼網(丸) - エムテートリマツ18-8亀甲焼網(丸) - エムテートリマツ18-8亀甲焼網(丸) - エムテートリマツ
(2件のレビュー)
形状材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026589115
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20026598130
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
20026607153
1,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026589
2022-07-24
用途: 山コンロに
電気・ガス・熱供給・水道業

使用に関しては問題ございません。
鉄製の焼き網より耐久性に期待してます。

対象商品 : 20026589
2018-10-23
用途: 登山用の五徳オプションで利用。
サービス業

寸法が、110mmの記載ということで130mmと同時に購入。しかし、実寸は、115mmで本来の目的では利用が厳しい。
問い合わせしたところ115mmで表示間違いと回答あり。
表示記載は、正確にして頂きたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする