測温抵抗対変換器

測温抵抗対変換器 - MG(旧エム・システム技研)

ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。
入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。
測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、
直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。
前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。

入力信号
測温抵抗体入力
Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、
Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、
Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)
出力信号
【電流出力】0~20mA DC、
【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC
供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054808M3LR-R4/A
39,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする